ELCART DISTRIBUTION - ERT984611000 001829221 CON.P.CPC1 CONT.M 9V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8029564175155
Artikelnummer
ERT984611000
Herstellernummer
984611000
Hersteller
ERT
CONNETTORI PANNELLO VERSIONE STANDARD CPC SERIE 1 AMP. Per contatti tipo III+ maschi. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima di inserirli nei blocchetti. CORPO:noryl. PORTATA MAX:13 A. CONTATTI:5/8990. BLOCCHETTI:98/46000. TAPPI:98/46880. CORAZZE:98/46650. N.Poli: 9.