Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984626000 001826411 CON.P.CPC1 CONT.F 14V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Bemessungsstrom In - 13 A

  • Überspannungskategorie - III

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564175346

Artikelnummer

ERT984626000

Herstellernummer

984626000

Hersteller

ERT

Kontaktausführung:

Buchse

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Bemessungsstrom In:

13 A

Überspannungskategorie:

III

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Connettori pannello versione reverse CPC serei 1 AMP. Per contatti tipo III+femmina. Connettori plastici di forma circolare che possono alloggiare contatti ad inserzione rapida a scatto; in questo modo il contatto viene aggraffato sui conduttori prima diinserirli nei blocchetti. Corpo in noryl, portata max 13A.