Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984631500 000661014 CONT.3F D CPC/1 16:18 - 984631500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

7449079318068

Artikelnummer

ERT984631500

Herstellernummer

984631500

Hersteller

ERT

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 -4. MATER.:ottone-acciaio inox. CORR. NOM.:13 A. CONNETTORI :98/46000 - 98/46250 – 98/46282. PINZE:98/80620. FINITURA CONT.: A – CONTATTI STAGNATI:tagnatura elettrolitica min. 2 µm distagno. B - CONTATTI DORATI:0,8 µm oro su 1,3 µm nichel nella zona di contatto, flash di oro su 1,3 µm nichel. P/n Fornit.: 66101-4.