Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984633000 000661054 CONT.3F D CPC/1 20:24 - 984633000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 100 ST

EAN

8013768176711

Artikelnummer

ERT984633000

Herstellernummer

984633000

Hersteller

ERT

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO III+PER CONNETTORI CPC SERIE 1 -4. MATER.:ottone-acciaio inox. CORR. NOM.:13 A. CONNETTORI :98/46000 - 98/46250 – 98/46282. PINZE:98/80620. FINITURA CONT.: A – CONTATTI STAGNATI:tagnatura elettrolitica min. 2 µm distagno. B - CONTATTI DORATI:0,8 µm oro su 1,3 µm nichel nella zona di contatto, flash di oro su 1,3 µm nichel. P/n Fornit.: 66105-4.