ELCART DISTRIBUTION - ERT984660000 000662614 CON.M.CPC/3 AWG 16:22 - 984660000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
10 ST
EAN
7449073983897
Artikelnummer
ERT984660000
Herstellernummer
984660000
Hersteller
ERT
CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3 - 4. MATER.:lega di rame. CORR. NOM.:25 A. CONN.:98/46280–98/46281-98/46520-98/46680. PINZA:98/80610 x AWG10-8. PINZA:98/80516 con matrice. 98/80600 per AWG 16-12. FINITURA CONTATTO:A - argento 5 µmB - 0,8 µm oro su 1,25 µm nickel nella zona di contatto.



