Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984662000 000662592 CONT. M. DORATO X CPC - 984662000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449077981158

Artikelnummer

ERT984662000

Herstellernummer

984662000

Hersteller

ERT

CONTATTI MASCHIO AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3 - 4. MATER.:lega di rame. CORR. NOM.:25 A. CONN.:98/46280–98/46281-98/46520-98/46680. PINZA:98/80610 x AWG10-8. PINZA:98/80516 con matrice. 98/80600 per AWG 16-12. FINITURA CONTATTO: A - argento 5 µmB - 0,8 µm oro su 1,25 µm nickel nella zona di contatto.