Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984662300 000667406 CONTATTO F.D. PER CPC - 984662300

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 10 ST

EAN

7449079318013

Artikelnummer

ERT984662300

Herstellernummer

984662300

Hersteller

ERT

CONTATTI FEMMINA AD AGGRAFFARE AMP TIPO XII PER CONNETTORI CPC SERIE 3. MATER.:lega di rame. CORR. NOM.:25 A. CONN.:98/46282-98/46670- 98/46500. PINZA:98/80610 x. AWG 10-8. PINZA:98/80516 con matrice. 98/80600 per AWG 16-12. FINITURA CONTATTO: A - argento 5µmB - 0,8 µm oro su1,25 µm nickel nella zona di contatto. P/n Fornit.: 66740-6.