Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984666000 001826551 COR.X CPC1-3 FORM.17

KopierenKopieren
ELCART DISTRIBUTION - ERT984666000 001826551 COR.X CPC1-3 FORM.17

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564491569

Artikelnummer

ERT984666000

Herstellernummer

984666000

Hersteller

ERT

CORAZZE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP. Con serracavo. Possono essere utilizzate sia sui blocchetti maschio, sia sui blocchetti femmina. CORPO:termoplast. 94 V-1. PER CONNETTORI CPC:SERIE 1:98/46000 ÷ 98/46200. 98/46100 ÷ 98/46250. SERIE 3:98/46500 ÷ 98/46520. 98/46670 ÷ 98/46680. P/n Fornit.: 182655-1.