Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984667500 001826611 COR.X CPC 1-3 FORM 17 - 984667500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8029564176220

Artikelnummer

ERT984667500

Herstellernummer

984667500

Hersteller

ERT

CORAZZE LARGHE PER CONNETTORI CPC SERIE 1 – 3 - 4 AMP. Con serracavo. Adatti per blocchetti maschio e femmina. CORPO:termoplast. 94V-1. PER CONNETTORI CPC:SERIE 1:98/46000 ÷ 98/46200. 98/46100 ÷ 98/46250. SERIE 3:98/46500 ÷ 98/46520. 98/46670 ÷ 98/46680.SERIE 4:98/46281 – 98/46282. P/n Fornit.: 182661-1.