Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984820200 001723361 MINI-UNIV.MTLOK M.2V. - 984820200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077645821

Artikelnummer

ERT984820200

Herstellernummer

984820200

Hersteller

ERT

CONNETTORI MASCHI VOLANTI AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK. Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina. PASSO:4,2 mm. CORPO:poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2. TEMP. LAV.:-20°C÷+95°C. PORTATA MAX:5 A. TENSIONE MAX:300 V. ACCOPPIABILI AICONNETTORI:98/51400. CONTATTI:98/51304 98/51208. PINZA:98/49850. Grado Autoest.: UL94V2.