Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984824200 001723281 MINI-UNIV.MTLOK F.2V. - 984824200

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

7449077645845

Artikelnummer

ERT984824200

Herstellernummer

984824200

Hersteller

ERT

CONNETTORI FEMMINA DA PANNELLO AMP SERIE MINI-UNIVERSAL MATE-N-LOK. Compatti e leggeri, sono ideali per l'elettronica con elevata densità di componenti. Superano le prove previste dalla normativa DIN VDE 0627/06.86. Accettano sia contatti maschi che contatti femmina. PASSO:4,2 mm. CORPO:poliammide 6,6 UL94 VO o UL94 V2. TEMP. LAV.:-20°C÷+95°C. PORTATA MAX:5 A. TENSIONE MAX:300 V. ACCOPPIABILI AICONNETTORI:98/48200. CONTATTI:98/48300 98/48320. PINZA:98/49850. Grado Autoest.: UL94V2.