Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984848500 003507361 UMTLOK M. 15 VIE - 984848500

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8029564177319

Artikelnummer

ERT984848500

Herstellernummer

984848500

Hersteller

ERT

BLOCCHETTI MASCHI VOLANTI O A PANNELLO AMP SERIE MATE-N-LOK. Accettano sia contatti ma-schio, sia contatti femmina, proteggendoli completamenteCORPO:poliammide 6,6. TENS. MAX:380 V. PORTATA MAX:16 A. TEMP. LAV.:-55°C÷+105°C. POLARIZZAZIONE: integr. nei blocchetti. CICLI ACCOPPIAMENTO:50 accopp./disaccopp. CONT. MASC.:98/48830. CONT.FEMM.: 98/48800. CONT. MASCHI PER BLOCCHETTI 6÷15 VIE:98/48850. ESTRATTORE:98/49830. PINZE: 98/49800 98/49810. PER BLOCC.: 98/48500 98/48610 - 98/48710. P/n Fornit.: 350736-1.