Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT984885000 003506871 CONTATTO M PER MTLOCK - 984885000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5000 ST

EAN

8029564483298

Artikelnummer

ERT984885000

Herstellernummer

984885000

Hersteller

ERT

CONTATTO MASCHIO SPLIT-PIN AMP SERIE MATE-N-LOK. Consigliato per blocchetti serie MATE-N-LOK a 6-9-12-15 vie. MATER.:ottone prestagnato. PORTATA MAX:25 A. SEZIONE CAVO: 0,5 ÷ 2,0 mm²(AWG 20÷14). DIAMETRO ISOL.:3,3 mm. CONNETT.: 98/48400 98/48500. ESTRATTORE:98/49830.