Startseite

ELCART DISTRIBUTION - ERT986311000 001816372 FASTON 250 - 986311000

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 50 ST

EAN

8001022650046

Artikelnummer

ERT986311000

Herstellernummer

986311000

Hersteller

ERT

FASTON PIGGY-BACK PASSO 6,3 mm AMP SERIE 250. MATER.:ottone stagnato. TEMP. LAV.MAX: 110°C. SEZ. CAVO:0,8÷2,1 mm². DIAM. ISOL.:3,0÷4,8 mm.