IVELA SPA - ILN118503 BALTI150 LED 1800LM 12W 30K 110° ME

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 158 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm
Schutzart (IP) - IP66
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
8019163147844
Artikelnummer
ILN118503
Herstellernummer
118503
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
158 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500 lm
Schutzart (IP):
IP66
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
asymmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schlagfestigkeit:
IK09
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
163 mm
Höhe/Tiefe:
48 mm