Startseite

IVELA SPA - ILN119803 BALTI220 LED2X3400LM2X26W30K 100° 100°ME - 119803

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 166 mm

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 3400 lm

  • Leuchtenlichtausbeute - 130.76 lm/W

  • Schutzart (IP) - IP66

Packung

  • 1 ST

EAN

8019163151070

Artikelnummer

ILN119803

Herstellernummer

119803

Hersteller

IVE

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

166 mm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

3400 lm

Leuchtenlichtausbeute:

130.76 lm/W

Schutzart (IP):

IP66

Geeignet für Wandmontage:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

sonstige

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

ja

Lichtverteilung:

asymmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Schlagfestigkeit:

IK09

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

56 mm

Höhe/Tiefe:

225 mm

Tipologia di prodotto : Applique. Tipologie di montaggio : A parete. Descrizione : Balti 220 è un applique da esterni bidirezionale, a dissipazione termica passiva, progettata per ospitare LED COB di ultima generazione. Il fascio luminoso di Balti è stato studiato conun’apertura specifica che permette di illuminare ampiamente la parete, il soffitto e il pavimento senza abbagliare. Alto grado di protezione IP66. Durata della lampada (h) : 50.000. Descrizione della lampada : LED 2x3400lm 2x26W 3000K. Flusso nominale a regime termico (lm) : 3400. Efficienza L.O.R. (%) : 82,3. Flusso effettivo (lm) : 2798. Potenza (W) : 26. Temperatura di colore (K) : 3000. Corpo : Pressofusione di alluminio. Finiture : Verniciato poliestere con uno speciale pretrattamentoantiossidante. Resistenza al filo incandescente (°C) : 850. Driver : Incluso. Montaggio driver : Integrato. Pressacavo : Ottone nichelato. Distribuzione della luce : Asimmetrica. Emissione : Bi-direzionale. Fascio luminoso : 100/100. Colore: metal.