IVELA SPA - ILN138003 PN210 LED 1800LM 12W 30K 120° ME - 138003

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm
Schutzart (IP) - IP65
Geeignet für Wandmontage - ja
Geeignet für Pendelaufhängung - nein
Packung
1 ST
EAN
8019163145468
Artikelnummer
ILN138003
Herstellernummer
138003
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500 lm
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Höhe/Tiefe:
30 mm
Außendurchmesser:
210 mm



