IVELA SPA - ILN144503 PN180 LED 1700LM 12W 30K 110° ME - 144503

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 180 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1500 lm
Leuchtenlichtausbeute - 125 lm/W
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
8019163155740
Artikelnummer
ILN144503
Herstellernummer
144503
Hersteller
IVE
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
180 mm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1500 lm
Leuchtenlichtausbeute:
125 lm/W
Schutzart (IP):
IP65
Geeignet für Wandmontage:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff opal
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Schutzklasse:
I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Breite:
180 mm
Höhe/Tiefe:
30 mm



