Startseite

ELCOM SRL - EOWPF30-N PAFO 30 1.2W B.N. 96LM 120° 350MA - PF30-N

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 96 lm

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Ausstrahlungswinkel - extrem breitstrahlend >80°

  • Geeignet für Einbaumontage - ja

  • Geeignet für Wandmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070518665

Artikelnummer

EOWPF30-N

Herstellernummer

PF30-N

Hersteller

EOW

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

96 lm

Schutzart (IP):

IP44

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Verstellbarkeit:

nicht verstellbar

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff strukturiert

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Schutzklasse:

III

Geeignet für Lampenleistung:

1.2...1.2 W

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Außendurchmesser:

30 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

40 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Incasso con molle PAFO 30. Materiale: Alluminio anodizzato + PMMA satinato. Lampada: POWER LED 1,2W 96Lm bianco neutro 120°.