ELCOM SRL - EOW0025S-2CL12 P25 25° b.c. 14W 1200lm L=1200mm - 0025S-2CL12

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Max. Systemleistung - 21 W
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 2658 lm
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Packung
1 ST
EAN
7449078173101
Artikelnummer
EOW0025S-2CL12
Herstellernummer
0025S-2CL12
Hersteller
EOW
Max. Systemleistung:
21 W
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
2658 lm
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rund
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
ja
Schlagfestigkeit:
IK08
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
1200 mm
Ohne Dimmfunktion:
ja
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Schutzklasse:
II
Durchmesser:
25 mm
Geeignet für Wandmontage:
ja


