ELCOM SRL - EOW0025S-2NL06 P25 25° B.N. 7W 660LM L=600MM - 0025S-2NL06

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 660 lm
Farbtemperatur - 4000...4000 K
Ausführung - Rohr bestückt
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449074634613
Artikelnummer
EOW0025S-2NL06
Herstellernummer
0025S-2NL06
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
660 lm
Farbtemperatur:
4000...4000 K
Ausführung:
Rohr bestückt
Lichtfarbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff der Abdeckung:
Kunststoff transparent
Form:
rund
Mit Punktauslass:
nein
Mit Stromschiene:
nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Betriebsgerät:
nein
Schlagfestigkeit:
IK10
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Länge:
600 mm
Lichtverteilung:
symmetrisch
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Notlicht:
nein
Durchmesser:
25 mm
Geeignet für Wandmontage:
nein



