Startseite

ELCOM SRL - EOW0025S-2NL12 P25 25° B.N. 14W 1320LM L=1200MM - 0025S-2NL12

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1320 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Ausführung - Rohr bestückt

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074434046

Artikelnummer

EOW0025S-2NL12

Herstellernummer

0025S-2NL12

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1320 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Ausführung:

Rohr bestückt

Lichtfarbe:

weiß

Werkstoff:

Aluminium

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff transparent

Form:

rund

Mit Punktauslass:

nein

Mit Stromschiene:

nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Mit Betriebsgerät:

nein

Schlagfestigkeit:

IK10

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Länge:

1200 mm

Lichtverteilung:

symmetrisch

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Notlicht:

nein

Durchmesser:

25 mm

Geeignet für Wandmontage:

nein

Proline 25 - Estruso in policarbonato opale o trasparente con trattamento UV stabilizzato. Sistema completo di profilo in alluminio dissipante, tappi in acciaio AISI 316 con pressacavo e staffe di fissaggio. Valvola in gore-tex che permette un bilanciamento rapido della pressione gestendo in modo efficiente la condensa. Protegge in modo affidabile i componenti elettronici da acqua e altri liquidi, e agenti contaminanti come sporcizia, polvere e sali. Cavo alimentazione 2x0,5mm² L1m. Kit composto da: profilo + tappi + ottiche + staffe di fissaggio (alimentatore non compreso). IP67. LED 14W/m 1320lm/m 4000K CRI90 - 25°. Lunghezza: 1200mm.