ELCOM SRL - EOW03020 ALIMENTATORE 350MA 8W IP65 - 03020

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...14 V
Ausgangsleistung - 5...5 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP65
Höhe - 25 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079910200
Artikelnummer
EOW03020
Herstellernummer
03020
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
2...14 V
Ausgangsleistung:
5...5 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP65
Höhe:
25 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
45 mm
Länge:
45 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatori 5W 350mA. Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione d’uscita 2-14VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Grado di Protezione IP65. Identificazione della polarità. Alimentatore da incorporare.



