ELCOM SRL - EOW03040 ALIMENTATORE 350MA 12W - 03040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...32 V
Ausgangsleistung - 12...12 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078166301
Artikelnummer
EOW03040
Herstellernummer
03040
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
2...32 V
Ausgangsleistung:
12...12 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
39 mm
Länge:
98 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentatori in corrente 350mA 9LED. Caratteristiche: Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita in dipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione di uscita 2-32VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Bloccacavo antistrappo. Identificazione della polarità. Potenza: 12W.