ELCOM SRL - EOW03102 SENSORE DI PRESENZA 12/24VDC 18W - 36W - 03102

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - Anwesenheitssensor
Breite - 15 mm
Höhe - 45 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078477964
Artikelnummer
EOW03102
Herstellernummer
03102
Hersteller
EOW
Ausführung:
Anwesenheitssensor
Breite:
15 mm
Höhe:
45 mm
Rilevatore di presenza. Alimentazione 12/24VDC. Il sensore rileva cambiamenti di temperatura provocati dal movimento di persone, animali domestici o oggetti con una temperatura di 36° C. In questo caso il sensore si attiva dando tensione al carico collegato. Il sistema rimane in funzione per 15'’ secondi, dopo di che se non rileva altri movimenti si spegne automaticamente. La tecnologia a micro processore rende questo rilevatore molto affidabile ed immune a qualsiasi tipo di disturbo esterno (per esempio: cellulari, motori elettrici, alimentatori elettronici ad alta frequenza ecc.). Angolo di rilevamento del sensore 90°. Distanza massima 5m. Il sensore non deve essere installato vicino a fonti di calore o esposto direttamente alla luce solare.


