Startseite

ELCOM SRL - EOW03130 ALIMENTATORE 500MA 20W - 03130

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03130 ALIMENTATORE 500MA 20W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 2...32 V

  • Ausgangsleistung - 16...16 W

  • Ausgangsstrom - 500...500 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 43.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079662123

Artikelnummer

EOW03130

Herstellernummer

03130

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

2...32 V

Ausgangsleistung:

16...16 W

Ausgangsstrom:

500...500 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

43.5 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

47 mm

Länge:

113 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Schutzklasse:

II

Alimentatori 16W 500mA 9LED. Caratteristiche: Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione d’uscita 2-32VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Bloccacavo antistrappo. Identificazione della polarità.