ELCOM SRL - EOW03150 ALIMENTATORE DC JOLLY - 03150

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 10...20 W
Ausgangsstrom - 350...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449072664933
Artikelnummer
EOW03150
Herstellernummer
03150
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
10...20 W
Ausgangsstrom:
350...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
67 mm
Länge:
104 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
POWER SUPPLY DC JOLLY cllasse II. Alimentazione: 10/12/24VDC - 350/500/700mA - 10÷20W. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Regolazione della luminosità 0-100% mediante la funzione PUSH (tensione di rete): una pressione breve per accendere e spegnere. una pressione prolungata per aumentare o diminuire l’intensità luminosa. la regolazione si ferma automaticamente ai valori minimi e massimi. per un nuovo comando accensione, regolazione o spegnimento, rilasciare il pulsante e dare nuovamente il comando desiderato. La lunghezza massima del cavo, dal pulsante all’ultimo trasformatore, deve essere max. 15m. In caso di applicazione dove il cavo superi i 15m, tenere lo stesso separato dal cavo di rete 220-240 Volt. Massimo 10 alimentatori in serie, comandati da uno o più pulsanti. ATTENZIONE: usare solo pulsanti di tipo normalmente aperto privi di spia luminosa incorporata. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Fornito di coprimorsetto e serracavo. Morsetti di entrata e uscita sullo stesso lato (sezione morsetto 2.5 mm²). Fissaggio d’alimentatore tramite asole per viti. Protezioni: Termica e da cortocircuito, controle extra-tensioni di rete, contro i sovraccarichi.


