ELCOM SRL - EOW03152 MINI JOLLY DALI 0-20W - 03152

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...43 V
Ausgangsleistung - 10...20 W
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079632034
Artikelnummer
EOW03152
Herstellernummer
03152
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...43 V
Ausgangsleistung:
10...20 W
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
110.4 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Schutzklasse:
II


