Startseite

ELCOM SRL - EOW03155 MINI JOLLY LC 20 - 1...10V PUSH - 03155

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03155 MINI JOLLY LC 20 - 1...10V PUSH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...43 V

  • Ausgangsleistung - 10...20 W

  • Ausgangsstrom - 250...700 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 32 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071688831

Artikelnummer

EOW03155

Herstellernummer

03155

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

24...43 V

Ausgangsleistung:

10...20 W

Ausgangsstrom:

250...700 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

32 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

52 mm

Länge:

110.4 mm

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Schutzklasse:

II

MINI JOLLY cllasse II PUSH 1-10V. Alimentatore multipotenza fornito di dip-switch per la selezione della corrente in uscita. Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Uscita in tensione costante. Alimentazione 12/24 - 0÷20W.