ELCOM SRL - EOW03170 ALIMENTATORE 350MA 8W - 03170

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 6...8 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 21 mm
Packung
1 ST
EAN
7449070788198
Artikelnummer
EOW03170
Herstellernummer
03170
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
6...8 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
21 mm
Breite:
31 mm
Länge:
51.5 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Schutzklasse:
II
Alimentazione LED 350mA SPOTLED50 3x1W - SPOTLED50 4x1W. Alimentatore a corrente costante, mantiene costante la corrente d’uscita indipendentemente dal numero di LED collegati. Tensione di uscita max 24VDC. Classe di isolamento II. Protezione termica. Protezione cortocircuito. Protezione autoripristinante contro le sovratemperature. Identificazione della polarità. Potenza: 6-8W.