Startseite

ELCOM SRL - EOW03230 ALIMENTATORE DC JOLLY2 42W 180-295VAC - 03230

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03230 ALIMENTATORE DC JOLLY2 42W 180-295VAC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsleistung - 42...42 W

  • Ausgangsstrom - 350...1050 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 23 mm

  • Geeignet für Außengebrauch - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768391046

Artikelnummer

EOW03230

Herstellernummer

03230

Hersteller

EOW

Ausgangsleistung:

42...42 W

Ausgangsstrom:

350...1050 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

23 mm

Geeignet für Außengebrauch:

nein

Breite:

83 mm

Länge:

124 mm

Schutzklasse:

II

ALIMENTATORE JOLLY MULTIIPOTENZA 0-10V. Corrente d’uscita selezionabile mediante interruttori DIP switch. 180~295VAC input. Funzione PFC. Protezioni: Corto circuito/sovra tensione/sovra temperatura. Raffreddamento per convenzione. Custodia in plastica completamente isolata. Classe II. Grado di protezione IP20. Funzione di compensazione della temperatura conNTC esterno. Consumo in assenza di carico <1W. Possibile sincronizzare fino a 10 unità. Adatto per applicazioni di illuminazione interna per fari con tecnologia C.O.B. Alimentatore 350 mA...1050mA DIMM. 0/10Vdc/pwm 180 - 295 Vac 50/60Hz 42W.