Startseite

ELCOM SRL - EOW03241 ALIMENTATORE 350MA 16W - 03241

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW03241 ALIMENTATORE 350MA 16W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...48 V

  • Ausgangsleistung - 16...16 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Höhe - 29 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074635139

Artikelnummer

EOW03241

Herstellernummer

03241

Hersteller

EOW

Ausgangsspannung:

12...48 V

Ausgangsleistung:

16...16 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Schutzart (IP):

IP20

Höhe:

29 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

40 mm

Länge:

90 mm

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse:

II

Alimentatori in corrente costante 350mA, 5LED, 16W. 90/264VAC input. Tensione di uscita 12-48Vdc. 47/63Hz. Classe II. Grado di protezione IP20. Dimensione: 40 x 90 x 29 mm.