ELCOM SRL - EOW03259 ALIMENTATORE 350MA 25W - 03259

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 25...70 V
Ausgangsleistung - 25...25 W
Ausgangsstrom - 350...350 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 29.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449075143701
Artikelnummer
EOW03259
Herstellernummer
03259
Hersteller
EOW
Ausgangsspannung:
25...70 V
Ausgangsleistung:
25...25 W
Ausgangsstrom:
350...350 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
29.5 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
57 mm
Länge:
83 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse:
II


