ELCOM SRL - EOW05092 KIT 120LED B.C. 9.6W 930LM 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 930 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Packung
1 ST
EAN
7449077905765
Artikelnummer
EOW05092
Herstellernummer
05092
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
930 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
8 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °



