Startseite

ELCOM SRL - EOW05117 KIT 120LED B.C. 9.6W 930LM 24V IP65 - 05117

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 930 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078102217

Artikelnummer

EOW05117

Herstellernummer

05117

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

930 lm

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

KIT STIRP 120LED/M 9.6W/m bianco caldo 24Vdc. Larghezza circuito inguainato di 10 mm, che ne consente l’utilizzo in ambienti esterni. Pensati e progettati per ottenere effetti decorativi e scenografici mettendo in risalto la dimensioni dell’ambiente. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di guaine semi trasparenti. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su superfici lineari e non adeguate al tipo di materiale, che garantiscano il corretto grado di protezione. Il materiale costruito è completa di biadesivo siliconico. Grado di protezione: IP65. Dimensioni: 10x5000mm. Angolo: 120°. Tipo LED: Liteon Chip. Ra: 85. GARANZIA PLS 2 ANNI.