ELCOM SRL - EOW05118 KIT 120LED B.N. 9.6W 945LM 24V IP65 - 05118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 945 lm
Schutzart (IP) - IP65
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 9.6 W
Packung
1 ST
EAN
7449071984230
Artikelnummer
EOW05118
Herstellernummer
05118
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
945 lm
Schutzart (IP):
IP65
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
9.6 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
50 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °



