Startseite

ELCOM SRL - EOW05142 KIT 120LED B.N. 9.6W 945LM 24V IP20 - 05142

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 945 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 9.6 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078312302

Artikelnummer

EOW05142

Herstellernummer

05142

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

945 lm

Schutzart (IP):

IP20

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

9.6 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

8 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

50 mm

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

KIT STRIP 9.6W/m 120LED/m bianco neutro. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Il materiale costruito è completa di biadesivo 3M. GARANZIA PLS 2 ANNI.