ELCOM SRL - EOW05178 KIT 204LED B.F. 17.5W 2650LM 24V IP20 - 05178

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2650 lm
Schutzart (IP) - IP20
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 17.5 W
Packung
1 ST
EAN
7449078312326
Artikelnummer
EOW05178
Herstellernummer
05178
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
2650 lm
Schutzart (IP):
IP20
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
17.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
29.4 mm
Selbstklebend:
ja
Schutzklasse:
III
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °



