Startseite

ELCOM SRL - EOW05225 KIT 60LED RGB+WNEUTRO 14.4W 1500LM IP65 - 05225

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1500 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 14.4 W

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079876438

Artikelnummer

EOW05225

Herstellernummer

05225

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

1500 lm

Schutzart (IP):

IP65

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

RGB

Breite:

14 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

60

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

KIR RGB+ W(neutro) 60LED/m 14.4W/m 24Vdc. Larghezza circuito inguainato di 14 mm, che ne consente l’utilizzo in ambienti esterni. Pensati e progettati per ottenere effetti decorativi e scenografici mettendo in risalto la dimensioni dell’ambiente. Da installare su superfici lineari e non adeguate al tipo di materiale, che garantiscano il corretto grado di protezione. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di guaine semi trasparenti. Possibilità di variazionecromatica tramite le centraline dedicate con un range di colori primari + bianco: rosso, verde e blu. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Il materiale costruito è completa di biadesivo siliconico. Grado di protezione: IP65. Dimensioni: 14x5000mm. Angolo: 120°. Tipo LED: Eps chip (RGB + W). Ra: 85. Corpo: (Rame/Kapton) doppio strato. Colore: Solder Bianco.