ELCOM SRL - EOW05250 KIT 60+60LED B.DINAM. 14.4W 1800LM IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1800 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...5500 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070289831
Artikelnummer
EOW05250
Herstellernummer
05250
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
1800 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...5500 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
14.4 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
120
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
100 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Ausstrahlungswinkel:
120 °



