Startseite

ELCOM SRL - EOW05251 KIT 60+60LED B.DINAM. 14.4W 1800LM IP65 - 05251

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2400 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2700...5500 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079754590

Artikelnummer

EOW05251

Herstellernummer

05251

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

2400 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700...5500 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

14.4 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

14 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

120

Spannungsart:

DC

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Selbstklebend:

ja

Schutzklasse:

III

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

KIT STRIP 60+60LED/m 14.4W/m 24Vdc B.dinamico 2700 °K + 5500°K. Larghezza circuito inguainato di 14 mm, che ne consente l’utilizzo in ambienti esterni. Pensati e progettati per ottenere effetti decorativi e scenografici mettendo in risalto le molteplici variazioni del LED bianco per valorizzare la dimensioni dell’ambiente. Da installare su superfici lineari e non adeguate al tipo di materiale, che garantiscano il corretto grado di protezione. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di guaine semi trasparenti. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Il materiale costruito è completa di biadesivo siliconico. Grado di protezione: IP65. Dimensioni: 14x5000mm. Angolo: 120°. Tipo LED: Liteon Chip (Dynamic white). Ra: 90. Corpo:(Rame/Kapton). Colore: Solder Bianco.