Startseite

ELCOM SRL - EOW05343 KIT 140LED B.C. 12.5W 1700LM 24V IP65 - 05343

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1700 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768996043

Artikelnummer

EOW05343

Herstellernummer

05343

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

1700 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

12.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

12 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

140

Spannungsart:

DC

Mit Anschlussset:

ja

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Höhe/Tiefe:

4 mm

Mit Endstück:

ja

Striscia LED FLEX 1980 - Alimentatore 220-240V - 50/60 Hz non compreso. 140 LED SMD 3014 - 12,5 W/m - 1700 lm/m - Bianco caldo - 24 VDC - 120° - CRI > 90 - Dimmerabilità. 5000x12x4mm.