ELCOM SRL - EOW05356 KIT 140LED B.F. 12.5W 1980LM 24V IP20 - 05356

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1980 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 5000...5000 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449071362366
Artikelnummer
EOW05356
Herstellernummer
05356
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
1980 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
5000...5000 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
12.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
140
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja



