ELCOM SRL - EOW05396 KIT 204LED B.C. 17.5W 2200LM 24V IP65 - 05396

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 2200 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Länge - 3000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449070118469
Artikelnummer
EOW05396
Herstellernummer
05396
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
2200 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Länge:
3000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
17.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
204
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja



