Startseite

ELCOM SRL - EOW05398 KIT 204LED 2700K 17.5W 2200LM 24V IP65 - 05398

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 2200 lm

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 3000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074228416

Artikelnummer

EOW05398

Herstellernummer

05398

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

2200 lm

Schutzart (IP):

IP65

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

3000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

17.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

204

Spannungsart:

DC

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

ja

Kit strip led flex 2650- Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo,aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente che cerca prestazioni elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale costruito è completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP65. 204LED/m 17,5W/m 2200lm/m bianco caldo 2700K CRI >90 24Vdc.