Startseite

ELCOM SRL - EOW05429 KIT 133LED 2700K 6,5W 24V 1190LM IP20 - 05429

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lichtstrom je Meter - 1190 lm

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Länge - 5000 mm

  • Lampenspannung - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074217809

Artikelnummer

EOW05429

Herstellernummer

05429

Hersteller

EOW

Lichtstrom je Meter:

1190 lm

Schutzart (IP):

IP20

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Länge:

5000 mm

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

6.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

10 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

133

Spannungsart:

DC

Selbstklebend:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Mit Endstück:

ja

Kit strip led flex 1330- Larghezza circuito di 10 mm in doppio strato su base KAPTON/RAME ideato per aumentare la dissipazione del calore, che ne consente l’utilizzo nei profili Standard trovabili all’interno del catalogo, aumentando notevolmente il flusso luminoso. Questa gamma di strip è stata realizzata per soddisfare il cliente più esigente che cerca prestazione elevate. Adatta ad illuminazione di tipo diretto o indiretto, anche come sorgente primaria. L’elevato numero di led permette una ottima uniformità luminosa, attraverso l’utilizzo di coperture satinate. Dimmerabili attraverso la serie di controlli ed alimentatori offerti nei capitoli dedicati. Da installare su profili dissipanti adeguati alla potenza espressa, che garantiscano il corretto grado di protezione IP. Il materiale è progettato e realizzato in Italia, completo di biadesivo 3M. Garanzia 2 anni. IP20. 133LED/m 6,5W/m 1190lm/m bianco caldo 2700K CRI >90 24Vdc.