ELCOM SRL - EOW05430 KIT 133LED B.C. 6,5W 1190LM 24V IP20 - 05430
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP20
Lampenspannung - 24...24 V
Lampenleistung je Meter - 6.5 W
Ausführung - Band
Lichtfarbe - weiß
Packung
1 ST
EAN
7449073155997
Artikelnummer
EOW05430
Herstellernummer
05430
Hersteller
EOW
Schutzart (IP):
IP20
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
133
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Strip LED 133 LED - 6,5 W - 1330 Lm - IP 20 - 3000 K - b.caldo.