ELCOM SRL - EOW05434 KIT 133LED 2700K 6,5W 1190LM 24V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 1190 lm
Schutzart (IP) - IP65
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074228614
Artikelnummer
EOW05434
Herstellernummer
05434
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
1190 lm
Schutzart (IP):
IP65
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
6.5 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
12 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
133
Spannungsart:
DC
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Höhe/Tiefe:
4 mm
Mit Endstück:
ja



