Startseite

ELCOM SRL - EOW05435 KIT 133LED B.C. 6,5W 1190LM 24V IP65 - 05435

KopierenKopieren
ELCOM SRL - EOW05435 KIT 133LED B.C. 6,5W 1190LM 24V IP65

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lampenspannung - 24...24 V

  • Lampenleistung je Meter - 6.5 W

  • Ausführung - Band

  • Lichtfarbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073157175

Artikelnummer

EOW05435

Herstellernummer

05435

Hersteller

EOW

Schutzart (IP):

IP65

Lampenspannung:

24...24 V

Lampenleistung je Meter:

6.5 W

Ausführung:

Band

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:

133

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Strip LED 133 LED - 6,5 W - 1330 Lm - IP 65 - 3000 K - b.caldo.