ELCOM SRL - EOW05480 KIT 210LED 2700K 35W 4700LM 24V IP20

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lichtstrom je Meter - 4700 lm
Schutzart (IP) - IP20
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Länge - 5000 mm
Lampenspannung - 24...24 V
Packung
1 ST
EAN
7449074747498
Artikelnummer
EOW05480
Herstellernummer
05480
Hersteller
EOW
Lichtstrom je Meter:
4700 lm
Schutzart (IP):
IP20
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Länge:
5000 mm
Lampenspannung:
24...24 V
Lampenleistung je Meter:
35 W
Ausführung:
Band
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
10 mm
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
210
Spannungsart:
DC
Länge der einzelnen Abschnitte:
33.33 mm
Selbstklebend:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Mit Endstück:
ja



